SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKG4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 120...120 V
Base - BA15d
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 1000 K
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110967623
Codice prodotto
SNRDL1BKG4
Cod. produttore
DL1BKG4
Produttore
SNR
Tensione della lampada:
120...120 V
Base:
BA15d
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
1000 K
Colore:
Rosso
Forma della lampada:
A sfera
Lunghezza complessiva:
60.4 mm
Diametro:
14.6 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
17 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
50000 h
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no