pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG4 LAMPADINA LED ROSSA 120V BA15D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG4 LAMPADINA LED ROSSA 120V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 120...120 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110118131

Codice prodotto

SNRDL1BDG4

Cod. produttore

DL1BDG4

Produttore

SNR

Tensione della lampada:

120...120 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Altri

Alogena:

no

Corrente nominale:

17 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca e fornisce una luce rossa fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.