SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG3 Lampadina LED verde - BA 15D - 120 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 120...120 V
Base - BA15d
Tecnologia - LED
Colore - Verde
Forma della lampada - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110118070
Codice prodotto
SNRDL1BDG3
Cod. produttore
DL1BDG3
Produttore
SNR
Tensione della lampada:
120...120 V
Base:
BA15d
Tecnologia:
LED
Colore:
Verde
Forma della lampada:
Altri
Alogena:
no
Corrente nominale:
17 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no
La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca e fornisce una luce verde fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce verde fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.