SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA160 LAMPADINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6...6 W
Tensione della lampada - 110...160 V
Base - BA15d
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Colore - Neutro
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110300161
Codice prodotto
SNRDL1BA160
Cod. produttore
DL1BA160
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
6...6 W
Tensione della lampada:
110...160 V
Base:
BA15d
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
35 mm
Diametro:
18 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
37.5 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì