pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC2V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 2P CON LED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC2V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 2P CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118321717

Codice prodotto

SNRDFCC2V

Cod. produttore

DFCC2V

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

2

Con neutro:

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Fornisce indicazione di fusibili bruciati tramite LED. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).