SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 1P CON LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118321700
Codice prodotto
SNRDFCC1V
Cod. produttore
DFCC1V
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
56.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20