pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83V PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P CON LED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83V PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407182

Codice prodotto

SNRDF83V

Cod. produttore

DF83V

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

8,5x31,5 mm

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5x31,5 mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (52,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).