pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83N PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P+N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83N PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 4

  • Con neutro -

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407144

Codice prodotto

SNRDF83N

Cod. produttore

DF83N

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

8,5x31,5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

4

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5 x 31,5 da mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Fornisce un polo neutroinserito in un collegamento tubolare chiuso. Compatto (70 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).