SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF81N PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407113
Codice prodotto
SNRDF81N
Cod. produttore
DF81N
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
8,5x31,5 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Portafusibile TeSys 1pN 25A, dimensioni fusibile 8,5×31,5mm. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys DF - tipo di prodotto o componente: portafusibile sezionatore - nome abbreviato: DF8 - numero di poli: 1P + N. Benefici: Protezione semplice ed efficace.La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni importanti alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che danni rilevanti per la produzione.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc., Installazioni elettriche, applicate alla distribuzione, al controllo o agli avviatori per motori., Protezione delle stringhe nelle applicazioni del settore fotovoltaico....