SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF81 PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Numero di poli - 1
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407106
Codice prodotto
SNRDF81
Cod. produttore
DF81
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Numero di poli:
1
Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5 x 31,5 mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 17,5 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissate a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit diassemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).