SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF4442200 FUSIBILE UR 44 2200A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755149
Codice prodotto
SNRDF4442200
Cod. produttore
DF4442200
Produttore
SNR
Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. Il fusibile ha un valore nominale di 2200 A e una tensione di esercizio nominale di 750 VCA. La sua sensibilità è di 4100kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È un fusibile di tipo quadrato e ha una curva AR. Le sue dimensioni sono 44 x 44 mm.