SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF4331000 Fusibile UR 33 1000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110400076
Codice prodotto
SNRDF4331000
Cod. produttore
DF4331000
Produttore
SNR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no