pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF221 PORTAFUSIBILE 125A 22X58 1P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF221 PORTAFUSIBILE 125A 22X58 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3389119407489

Codice prodotto

SNRDF221

Cod. produttore

DF221

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

1

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 22 x 58 mm fino a 125A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 35 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissate a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).