SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF143C PORTAFUSIBILE 50A 14X51 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407410
Codice prodotto
SNRDF143C
Cod. produttore
DF143C
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20