pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF142V PORTAFUSIBILE 50A 14X51 2P CON LED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF142V PORTAFUSIBILE 50A 14X51 2P CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407458

Codice prodotto

SNRDF142V

Cod. produttore

DF142V

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

Portafusibile TeSys 2p 50A, fusibile 14×51mm, indicatore fusibile bruciato. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys DF - tipo di prodotto o componente: portafusibile sezionatore - nome abbreviato: DF14 - numero di poli: 2P. Benefici: Protezione semplice ed efficace. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni importanti alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che danni rilevanti per la produzione.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc., Installazioni elettriche, applicate alla distribuzione, al controllo o agli avviatori per motori., Protezione delle stringhe nelle applicazioni del settore fotovoltaico....