pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF141 PORTAFUSIBILE 50A 14X51 1P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF141 PORTAFUSIBILE 50A 14X51 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3389119407373

Codice prodotto

SNRDF141

Cod. produttore

DF141

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 14x51mm, collegamenti fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (26,5 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili 14x51mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),