pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF10N PORTAFUSIBILE 32A 10X38 N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF10N PORTAFUSIBILE 32A 10X38 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119407212

Codice prodotto

SNRDF10N

Cod. produttore

DF10N

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (polo neutro), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Polo neutro per 10 x 38 mm e associazione portafusibili da 8,5x31,5 mm. Fornisce un collegamento tubolare bloccato. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).