pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF102V PORTAFUSIBILE 32A 10X38 2P CON LED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF102V PORTAFUSIBILE 32A 10X38 2P CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119407311

Codice prodotto

SNRDF102V

Cod. produttore

DF102V

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

2

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10x38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).