SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101V PORTAFUSIBILE 32A 10X38 1P CON LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407298
Codice prodotto
SNRDF101V
Cod. produttore
DF101V
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
1
Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10x38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).