pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCTDD20017 STD - LED+ Dimmer da guida DIN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCTDD20017 STD - LED+ Dimmer da guida DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Dimmer

  • Tensione di comando 1 - 0...0 V

  • Range temporali - 0...0 min

  • Corrente nominale - 16 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480769252

Codice prodotto

SNRCCTDD20017

Cod. produttore

CCTDD20017

Produttore

SNR

Funzione:

Dimmer

Tensione di comando 1:

0...0 V

Range temporali:

0...0 min

Corrente nominale:

16 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione centrale OFF:

no

Commutazione manuale sull‘apparecchio:

no

Funzione antipanico:

no

Simulazione di presenza:

no

Luce scale e preallarme:

no

Funzione di controllo, numero di canali:

0

Numero di canali universali dimmerabili:

0

Numero di funzioni dimmerabili:

4

Funzione passo-passo, canali:

0

Numero canali per Tapparelle, Tende avvolgibili, Veneziane:

0

Programma settimanale:

no

Programma astrale:

no

Sensore vento:

0...0 m/s

Sensore pioggia:

no

Sensore temperatura:

0...0 °C

Sensore luminosità:

0...0 lx

Sensore crepuscolare:

0...0 lx

Numero di canali:

0

Espandibile fino a max. canali:

0

Tensione di comando 2:

0...0 V

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

0 A

Potenza dimmerabile per canale:

0 W

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza nominale:

0...0 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

60 mm

STD400LED+, 400 W. Per lampade ad incandescenza di commutazione e variazione, lampade alogene HV, lampade alogene LV che utilizzano trasformatori ad avvolgimento variabili o trasformatori elettronici, LED e lampade fluorescenti compatte. Il variatore universale riconosce automaticamente il carico collegato. I moduli diodi integrati possono essere utilizzati per implementare 2 funzionamenti del pulsante, ad esempio (pulsante 1: on/variatore su, pulsante 2: off/variatore giù) o per recuperare fino a 3 scenari luminosi. Inoltre, è possibile impostare un orario di variazione della luminosità per diverse funzioni. Le combinazioni di carichi induttivi e capacitivi non devono essere collegate. Adatto all'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Rilevamento automatico del carico. La luminosità iniziale può essere salvata singolarmente. Luminosità minima regolabile (richiesta per ESL e LED). Ingresso multi-tensione, ad esempio per sistemi intercom. Funzione di memoria in caso d'interruzione dell'alimentazione. Spegnimento automatico per sovraccarico elettronico e temperatura in eccesso. Funzione di attivazione della variazione della luminosità. Funzione ON permanente (funzione di prova). Soft ON e Soft OFF per proteggere le lampade. Non è richiesto alcuncarico minimo. Impostazione Comfort con funzione sveglia e riposo (può anche essere disattivata). Velocità di variazione regolabile (per funzioni automatiche). Funzionamento con uno e due pulsanti per un uso semplice. È possibile recuperare fino a 3 scenari luminosi grazie ad un ingresso separato. ON/OFF centrale per massimo 10 canali di variazione della luminosità o scenari luminosi per max. 10 dispositivi possibili con un pulsante. Funzione illuminazione scala con funzione di disattivazione variazione in conformità con DIN 18015-2. Funzione resettabile, a lungo termine. Può essere controllato tramite pulsante o selettore, ad esempio per la combinazione con rilevatori di presenza o selettori orari. Tensione nominale: AC 230 V, +10% / -15%, 50 Hz. Consumo energetico: 0.3 W. Potenza in standby: 0.2 W. Carico lampada a incandescenza: 400 W. Carico lampada alogena: 400 W. Trasformatori induttivi: 400 W. Trasformatori elettronici: 300 W. Lampade fluorescenti compatte regolabili (CFL): 80 W. LED regolabili: 60 W. Lunghezza cavo: max. 100 m. Carico minimo: nessuno. Elementi di funzionamento: selettore di funzione, impostazione dell'orario di variazione della luminosità. Grado di protezione IP: IP 20. Larghezza del dispositivo: 1 moduli, circa 18 mm. Versione: 400 W.