SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCTDD20016 STD - LED Dimmer da guida DIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Dimmer
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Range temporali - 0...0 min
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480769245
Codice prodotto
SNRCCTDD20016
Cod. produttore
CCTDD20016
Produttore
SNR
Funzione:
Dimmer
Tensione di comando 1:
230...230 V
Range temporali:
0...0 min
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione centrale OFF:
sì
Commutazione manuale sull‘apparecchio:
no
Funzione antipanico:
no
Simulazione di presenza:
no
Luce scale e preallarme:
no
Funzione di controllo, numero di canali:
0
Numero di canali universali dimmerabili:
1
Numero di funzioni dimmerabili:
1
Funzione passo-passo, canali:
0
Numero canali per Tapparelle, Tende avvolgibili, Veneziane:
0
Programma settimanale:
no
Programma astrale:
no
Sensore vento:
0...0 m/s
Sensore pioggia:
no
Sensore temperatura:
0...0 °C
Sensore luminosità:
0...0 lx
Sensore crepuscolare:
0...0 lx
Numero di canali:
1
Espandibile fino a max. canali:
0
Tensione di comando 2:
0...0 V
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
0 A
Potenza dimmerabile per canale:
400 W
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
18 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
60 mm