PIR esterno standard ARGUS 120°. Rilevatore elettronico di movimento all'aperto. Monitoraggio della superficie a 120° per facciate e sezioni di case più piccole dell'edificio. Sensori e componenti a infrarossi di alta qualità. Convenienza e sicurezza: reagisce a tutti i visitatori o intrusi accendendo e spegnendo automaticamente la luce. Facile da usare e a risparmio energetico con impostazioni rapide per orari di accensione e livelli di sensibilità alla luce. Protezione da UV, polvere, piogge pesanti e protezione dall'acqua. È possibile escludere determinate aree dal campo di rilevamento. Tensione di rete: AC 220-240 V, 50 Hz. Corrente di commutazione max.: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Capacità nominale: lampade a incandescenza AC 230 V: 1000 W. Lampade alogene AC 230 V: 900 W. Alogene con trasformatore elettronico: 250 VA. Alogena con trasformatore con nucleo di ferro: 500 VA. Tubi fluorescenti: 200 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A ): 21 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A ): 14 µF. Lampade fluorescenti compatte: 3 x 23 W. Fusibile a monte: 10 A. Assorbimento di corrente in stand-by: < 2 W. Angolo di rilevamento: 120°. Intervallo: max. 12 m. Sensibilità luce (impostazione lux): 5-2000 Lux. Impostazione oraria: da circa3 s a circa 30 min., tolleranza inferiore a 2-6 s. Modalità di commutazione: modalità automatica, esclusione manuale. Collegamento: 3 fili. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Tipo di protezione: IP 55. Direttive CE: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxWxH): 164x80x75 mm (con staffa angolare), 140x80x75 (senza staffa angolare). Peso netto: 226g (con staffa angolare), 205g (senza staffa angolare). Contenuto: con staffa di montaggio per angoli esterni/interni. Colore: bianco.