pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P002 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 360 IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P002 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 360 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Portata massima frontale - 7.4 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480145179

Codice prodotto

SNRCCT56P002

Cod. produttore

CCT56P002

Produttore

SNR

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

10 min

Portata massima frontale:

7.4 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.4 m

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

3 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Max corrente di inserzione:

10 A

ARGUS standard 360° PIR da interno. Rilevatore di movimento elettronico per installazione interna a soffitto. Monitoraggio della superficie a 360°. Sensore a infrarossi discreto ed efficiente per tutti i tipi di ambienti domestici. Impostazioni semplici e rapide inerenti l'ora di accensione e la regolazione dei livelli di sensibilità della luce. Design accattivante che si adatta perfettamente ai tuoi interni. Tensione di rete: CA 220-240 V, 50 Hz. Max corrente di commutazione: 10 A, CA 220-240 V, cos Phi0,6. Capacità nominale: Lampade a incandescenza CA 230 V: 1.000 W. Lampade alogene CA 230 V: 1.000 W. Alogena con trasformatore elettronico: 315 VA. Alogena con trasformatore con nucleo ferromagnetico: 500 VA. Tubi fluorescenti: 250 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A): 28 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A): 21 µF. Lampade fluorescenti compatte: 4 x 23 W. Fusibile a monte: 6 A. Consumo di corrente in standby: < 2 Angolo di rilevamento: 360° Range: raggio di max. 7,4 m (a un'altezza di montaggio di 2,4 m). Sensibilità luminosa (impostazione lux): 5-2.000 Lux. Impostazione dell'ora: da circa 3 s a circa 10 min, tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica. Collegamento: 3 fili, conduttore neutro richiesto. Sensibilità luminosa (impostazione lux): 5-2.000 Lux. Impostazione dell'ora: da circa 3 s a circa 10 min, tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica. Collegamento: 3 fili. Gestione temperatura: solo per uso interno. Tipo di protezione: IP 20. Direttive CE: Direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione e direttiva EMV 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxPxA): 135 x 135x43 mm. Peso netto: 208 g Colore: bianco.