pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15834 Cronotermostato Acti 9 THP1 + 1C (24h / 7d)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15834 Cronotermostato Acti 9 THP1 + 1C (24h / 7d)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Numero di canali - 1

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 10...30 °C

  • Autonomia - 87600 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489524623

Codice prodotto

SNRCCT15834

Cod. produttore

CCT15834

Produttore

SNR

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Numero di canali:

1

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

10...30 °C

Autonomia:

87600 h

Modello:

Digitale

Tensione nominale:

207...253 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Guida testuale presente nel display:

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

Numero di posizioni di memoria:

42

Numero di programmi di base standard:

3

Programma vacanze:

Ingresso per temporizzatore:

Temperatura impostabile per calo di temperatura:

10...30 °C

Temperatura impostabile per protezione antigelo:

0...20 °C

Cambio automatico ora legale/solare:

Selettore di modalità:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Profondità di incasso:

67 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.8 W

THP1+ termostato digitale Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Monitoraggio e regolazione della temperatura ambiente. Regolazione del setpoint della temperatura ambiente nelle modalità Comfort, Reduce e Frost. Intervallo di regolazione per la temperatura: da +0°C a + 30°C. Selettore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Posizioni di memoria: 42. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. 1 zona di riscaldamento. È possibile l'esclusione manuale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.