SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15260 FOTOCEL. DIGIT. IP55 MURALE PER IC100K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sensore crepuscolare
Numero di conduttori - 2
Colore - Altri
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480179549
Codice prodotto
SNRCCT15260
Cod. produttore
CCT15260
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Sensore crepuscolare
Numero di conduttori:
2
Colore:
Altri
Sezione nominale:
2.5 mm²
Fotocellula digitale IP55murale per IC100k. gamma: Multi 9. Benefici: Accensione e spegnimento automatico dell'illuminazione delle parti comuni (giardino, corsello box) in funzione della liminosità esterna. L'interruttore orario astronomico invece realizza l'accensione e lo spegnimento automatico in funzione delle ore in cui il sole sorge e tramonta, senza fotocellula esterna.... Applicazioni: Semplicità di collegamento e di programmazione. Possibilità di comandare direttamente lampade a incandescenza e alogene fino a 2300 w. Per carichi superiori è necessario interporre un contattore CT....