pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15245 INT. ORARIO IC ASTRO SMART 2C 84 MEMORIE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15245 INT. ORARIO IC ASTRO SMART 2C 84 MEMORIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Con arresto notturno programmabile -

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Ingresso pulsante esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489524555

Codice prodotto

SNRCCT15245

Cod. produttore

CCT15245

Produttore

SNR

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Con arresto notturno programmabile:

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

Carico max. lampade a incandescenza:

2600 W

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

730 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Profondità di incasso:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Crepuscolare programmabile astronomico SMART IC Astro Larghezza 45 mm (5 moduli di 9mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base all'ora dell'alba e del tramonto. Nessuna necessità di utilizzare un sensore di luminosità poiché l'ora dell'albae del tramonto sono calcolate automaticamente in base alla posizione geografica. Il crepuscolare integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). 84 operazioni di commutazione. Risparmi sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. Le esclusioni manuali e remote sono possibili 2 uscite del canale. La programmazione potrebbe essere effettuata anche con chiave di memoria e il software PC. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere al documento senza difficoltà.