SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15232 Temporizzatore luce-scale MINs


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 0 
- Tensione di comando 1 - 230...230 V 
- Tipo di tensione di comando 1 - AC 
- Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3303431062621
Codice prodotto
SNRCCT15232
Cod. produttore
CCT15232
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...20 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
0...0 Hz
Avviso di spegnimento:
Abbassamento fino al 50%
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
1 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1500 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1200 VA