pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15225 INT. ORARIO IC ASTRO SMART 1C 14 MEMORIE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15225 INT. ORARIO IC ASTRO SMART 1C 14 MEMORIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Con arresto notturno programmabile -

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Ingresso pulsante esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489524548

Codice prodotto

SNRCCT15225

Cod. produttore

CCT15225

Produttore

SNR

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Con arresto notturno programmabile:

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

Carico max. lampade a incandescenza:

2600 W

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

730 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Profondità di incasso:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il crepuscolare programmabile astronomico SMART IC Astro Larghezza 45 mm (5 moduli di 9mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base all'ora dell'alba e del tramonto. Nessuna necessità di utilizzare un sensore di luminosità poiché l'ora dell'alba e del tramonto sono calcolate automaticamente in base alla posizione geografica. Selettore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). 84 operazioni di commutazione Risparmi sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. Le esclusioni manuali e remote sono possibili su 1 uscita del canale. La programmazione potrebbe essere effettuata anche con chiave di memoria e software PC. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.