pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50UD CONTATTORE AUSILIARIO 250VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50UD CONTATTORE AUSILIARIO 250VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005754203

Codice prodotto

SNRCAD50UD

Cod. produttore

CAD50UD

Produttore

SNR

Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (5NO), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da un circuito di controllo a 250V CC senza consumo di spunto e dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione,collegamento mediante morsetti a vite. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)