SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN31BD3 CONT.AUX. 3NO+1NC VITE 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110484281
Codice prodotto
SNRCA3KN31BD3
Cod. produttore
CA3KN31BD3
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite