pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN22ED3 CONT.AUX. 2NC+2NO VITE 48V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN22ED3 CONT.AUX. 2NC+2NO VITE 48V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005754166

Codice prodotto

SNRCA3KN22ED3

Cod. produttore

CA3KN22ED3

Produttore

SNR

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 48V senza pconsumi allo spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione delle sovratensioni, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).