pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20G7 CONT.AUX. AUX.2NC 120V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20G7 CONT.AUX. AUX.2NC 120V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110564174

Codice prodotto

SNRCA2SK20G7

Cod. produttore

CA2SK20G7

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo tesys SK, 2 contatti (2NA), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Viene fornito con un circuito di controllo CA da 120 V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite Per velocità di funzionamento finoa 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (27 mm di larghezza), utilizzabile su una guida DIN da 35 mm. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).