pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6336E630 MLOGIC-6.3E 630A 3P NSX630_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...630 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003071

Codice prodotto

SNRC6336E630

Cod. produttore

C6336E630

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...630 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC6336E630 - MLOGIC-6.3E 630A 3P NSX630_T