pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6335E630 MLOGIC-5.3E 630A 3P NSX630_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 250...630 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003057

Codice prodotto

SNRC6335E630

Cod. produttore

C6335E630

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

250...630 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza Schneider Electric tipo/modello MLOGIC-5.3E 630A 3P NSX630_T