pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4042D400 MLOGIC-2.3 400A 4P NSX400/630_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...400 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003262

Codice prodotto

SNRC4042D400

Cod. produttore

C4042D400

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...400 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : MLOGIC-2.3 400A 4P NSX400 630_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza