pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4032M320 MLOGIC-2.3M 320A 3P NSX400/630_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...320 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003101

Codice prodotto

SNRC4032M320

Cod. produttore

C4032M320

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...320 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza Schneider Electric tipo/modello MLOGIC-2.3M 320A 3P NSX400 630_T