pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC256TM200 TM200D 200A 4P/3R NSX250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 140...200 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000032

Codice prodotto

SNRC256TM200

Cod. produttore

C256TM200

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

140...200 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : TM200D 200A 4P 3R NSX250_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza