pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC253MG250 SGANC. TM250G 3P 3R NSX100/250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione di commutazione nominale - 250 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 175...250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000575

Codice prodotto

SNRC253MG250

Cod. produttore

C253MG250

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

175...250 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

520...520 A

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

104.7 mm

Altezza:

60.6 mm

Profondità:

88.2 mm

Sganciatore TM250G, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, protezione generatore, valore nominale 250A