pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2536M220 MLOGIC-6.2E-M 220A 3P NSX250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2536M220 MLOGIC-6.2E-M 220A 3P NSX250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...220 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 220 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000476

Codice prodotto

SNRC2536M220

Cod. produttore

C2536M220

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...220 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

220 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

This MicroLogic 6.2 E-M (Energy) is a 3 poles 3d electronic trip unit used on ComPacT NSX 250 circuit breakers. This 220A rating electronic trip unit is an optimum choice for motor protection applications. It embeds an adjustable long time protection against overloads. It provides also an adjustable short-time protection and a fixed instantaneous protection against short-circuits. It offers a phase unbalance or phase loss protection, and an additional and adjustable ground fault protection. MicroLogic 6.2 E-M indicates overloads with Alarm LEDs. The green Ready LED flashes if the circuit breaker is ready to trip. MicroLogic 6.2 E-M is equipped with a display module that gives energy measurement and allows fine adjustment settings. This product is part ofour EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and ComPacT NSX basic frame.