pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1644V160 MLOGIC 4.2 VIGI 160A 4P NSX160/250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...160 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481993861

Codice prodotto

SNRC1644V160

Cod. produttore

C1644V160

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

64...160 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

440...440 V

SCHNEIDER ELECTRIC : MLOGIC 4.2 VIGI 160A 4P NSX160 250_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza