pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC114100LS NSXM 100NA 4P EVERLINK_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC114100LS NSXM 100NA 4P EVERLINK_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481993205

Codice prodotto

SNRC114100LS

Cod. produttore

C114100LS

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

100 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore ComPacT NSXm 100NA, 4 poli, 100A, serie EverLink, categoria AC-22A/AC-23A. Offre nuove funzionalità come la tecnologia Everlink, la capacità di montaggio su guida DIN e piastra. Incorpora nuovi ausiliari del tipo a molla visibili esternamente. Questa versione a 4 poli è compatibile con gli accessori e gli ausiliari degli interruttori automatici ComPacT NSXm. ComPacT NSXm NA ha lo stesso ingombro degli interruttori automatici ComPacT NSXm, 108 mm (L) x 137 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/EAC) e alle specifiche marittime.