pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM063 TM63D 63A 4P/3R NSX100/250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM063 TM63D 63A 4P/3R NSX100/250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 44.1...63 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999979

Codice prodotto

SNRC106TM063

Cod. produttore

C106TM063

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

44.1...63 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Sganciatore magnetotermico TM63D 63A, 4 poli 3r, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250