pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM025 TM25D 25A 4P/4R NSX100/250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17.5...25 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000186

Codice prodotto

SNRC104TM025

Cod. produttore

C104TM025

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

17.5...25 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

This TM25D is a 4 poles 4d thermal-magnetic trip unit used on ComPacT NSX 100 circuit breakers. This 25A rating thermal-magnetic trip unit is an optimum choice for all distribution applications. It embeds an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection against short-circuits. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and ComPacT NSX basic frame.