pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1044V100 MLOGIC 4.2 VIGI 100A 4P NSX100/250_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1044V100 MLOGIC 4.2 VIGI 100A 4P NSX100/250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481993854

Codice prodotto

SNRC1044V100

Cod. produttore

C1044V100

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...100 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

440...440 V

Sganciatore elettronico MicroLogic 4.2 Vigi 100A, 4 poli, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250