SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM032 TM32D 32A 3P/3R NSX100/250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 22.4...32 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481999511
Codice prodotto
SNRC103TM032
Cod. produttore
C103TM032
Produttore
SNR
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
22.4...32 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione DC:
750...750 V