pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC100S4NAFM NS1000NA FISSO ANT 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482101005

Codice prodotto

SNRC100S4NAFM

Cod. produttore

C100S4NAFM

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

220...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1000 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

This switch disconnector is part of the new generation of ComPacT NS630bNA to NS1600NA range. ComPacT NS new generation keeps the same performances and comes with a new design and a new ergonomic toggle. It is possible to add as an option the new wireless auxiliary contact OF/SD in ZigBee communication protocol. This ComPacT NS1000NA is a complete 4 poles switch disconnector used to control and isolate electrical distribution circuits. This device is a fixed version, front connected and manually operated. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. The operational current (Ie) is 1000A (AC23A), and the conventional thermal current (Ith) is 1000A at 60°C. This product comes with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 327mm (Heigh) x 280mm (Width) x 147mm (Depth). It is compliant with IEC 60947-1 and IEC60947-3 international standards. ComPacT NS new generation is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture. ComPacT NS new generation is more sustainable with green packaging and green partnerships.