SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS750MI EASY-UPS BXS 750VA CON PRESE IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 230...230 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304629047
Codice prodotto
SNRBXS750MI
Cod. produttore
BXS750MI
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
230...230 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
390 W
Potenza apparente di uscita:
750 VA
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
16 mm
Larghezza:
12 mm
Profondità:
35.5 mm
Peso:
7.6 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
1 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
10 %
Fattore di potenza in uscita:
0.5
Efficienza totale:
96.8 %
Efficienza in modalità Eco:
96.8 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Altro
Numero prese di uscita tipo C13:
3
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0