SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS500I-GR Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 300 W
Potenza apparente in uscita - 500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 0.0001 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304338444
Codice prodotto
SNRBVS500I-GR
Cod. produttore
BVS500I-GR
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
300 W
Potenza apparente in uscita:
500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
0.0001 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
2
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
160.5 mm
Profondità:
305 mm
Altezza:
92.5 mm
Numero di fasi in ingresso:
2
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
3.9 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
4
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


