pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P21F2P MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P21F2P MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 3.4 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118361584

Codice prodotto

SNRBSH1404P21F2P

Cod. produttore

BSH1404P21F2P

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

3.4 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

10.8 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servom. CA BSH, 32,1 Nm, 4000 giri/min, Albero liscio, C/freno, IP65. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 32,1 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 33,4 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 33,4 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 32,1 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 32,1 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase - coppia max di arresto: 103,6 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 63,09 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 63,09 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 103,6 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 63,09 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase - potenza in uscita: 3400 Wper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 5000 W per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 5000 W per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 3400 Wper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase - coppia nominale: 19 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 19 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 10,8 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase - velocità nominale: 2500 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 2500 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, LXM32,D72N4 a 400 V trifase, LXM32,D72N4 a 480 V trifase - estremità d\'albero: non filettato - grado di protezione IP: IP67 (with IP67 kit), IP65 (standard) - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro -freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..