pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P02F2P MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005754104

Codice prodotto

SNRBSH1404P02F2P

Cod. produttore

BSH1404P02F2P

Produttore

SNR

Servomotore AC con velocità meccanica massima di 3000 giri/min, estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 21.3 A, una potenza continua di 4.33 W e una coppia di stallo continua di 32.1 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP50. Le dimensioni della flangia del motore sono 140 mm, fissate con 4x fori da 11 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 165 mm. Pesa 27,8 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con i servoazionamenti LXM32AD72N4, LXM32SD72N4, LXM32MD72N4 e LXM32CD72N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.